Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FH-Drücker,VK9,Adapter 09 1023,m.Ros.oval,Alu F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FH-Drücker,VK9,Adapter 09 1023,m.Ros.oval,Alu F1
FH-Drücker,VK9,Adapter 09 1023,m.Ros.oval,Alu F1
FH-Drücker,VK9,Adapter 09 1023,m.Ros.oval,Alu F1
FH-Drücker,VK9,Adapter 09 1023,m.Ros.oval,Alu F1
Artikel-Nr.:
     214G-4015354971797
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 09 1023 11263 0105
EAN/GTIN:
     4015354971797
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
FS-Profiltür-Drückerlochteil 09 1023 ASL® • Für Feuer- und Rauchschutzprofiltüren • ASL®, Adaptertechnik • Aluminium-Türgriff, auf ovaler Rosette, 70 x 32,5 mm • VK-Nuss 9 mm • Nicht sichtbare Befestigung • Mit Hochhaltemechanismus • ASL® Adaptertechnik- Aufnahme 13 mm für Adapter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
FS-Drückerlochteil mit Rosette
Material:
Aluminium
Lief.-Art.-Nr.:
0 09 1023 11263 0105
Oberfläche:
naturfarbig F1
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, fsb drückerlochteil 9mm, drückerlochteil, drückerlochteil 9mm, FH-Tür, Profiltürbeschlag, Griff, Rosette, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
10
€ 6,90*
ab € 26,64*
€ 36,07*
3 Tage
10
€ 7,90*
ab € 27,64*
€ 37,03*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 25,96*
€ 41,42*
Lager 214
20
€ 4,30*
ab € 38,80*
€ 51,94*
14 Tage
10
€ 6,99*
ab € 40,96*
€ 53,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.