| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4015354972756 Herst.-Nr.: 0 09 1070 11143 6204 EAN/GTIN: 4015354972756 |
| |
|
| | |
| Profiltür-Drückerlochteil 09 1070 ASL® • Edelstahl-Türgriff • Auf ovaler Rosette • ASL®, Adaptertechnik • 70 x 32,5 mm • 8-mm-Vierkant-Nuss • Mit Hochhaltemechanismus • Nicht sichtbare Befestigung • ASL® Adaptertechnik- Aufnahme 13 mm für Adapter Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Ausführung: | Drückerlochteil mit Rosette | Material: | Edelstahl | Lief.-Art.-Nr.: | 0 09 1070 11143 6204 | Oberfläche: | fein matt gebürstet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker edelstahl fsb, drückerlochteil, drückerlochteil v2a, Profiltürbeschlag, Profil, Rahmentürbeschalg, Griff, Rosette, Tür, Klinke, Drücker, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 55,48* | € 73,59* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,50* | € 76,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,48* | € 77,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|