Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PT-Drücker,VK8, 09 1076,m.Ros.,oval,F69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PT-Drücker,VK8, 09 1076,m.Ros.,oval,F69
PT-Drücker,VK8, 09 1076,m.Ros.,oval,F69
PT-Drücker,VK8, 09 1076,m.Ros.,oval,F69
PT-Drücker,VK8, 09 1076,m.Ros.,oval,F69
Artikel-Nr.:
     214G-4015354972770
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 09 1076 11143 6204
EAN/GTIN:
     4015354972770
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Profiltür-Drückerlochteil 09 1076 ASL® • Edelstahl-Türgriff • Auf ovaler Rosette • ASL®, Adaptertechnik • 70 x 32,5 mm • 8-mm-Vierkant-Nuss • Mit Hochhaltemechanismus • Nicht sichtbare Befestigung • ASL® Adaptertechnik- Aufnahme 13 mm für Adapter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
Drückerlochteil mit Rosette
Material:
Edelstahl
Lief.-Art.-Nr.:
0 09 1076 11143 6204
Oberfläche:
fein matt gebürstet
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker edelstahl fsb, drückerlochteil, drückerlochteil v2a, Profiltürbeschlag, Profil, Rahmentürbeschalg, Griff, Rosette, Tür, Klinke, Drücker, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
3
€ 6,90*
ab € 41,40*
€ 54,25*
3 Tage
3
€ 7,90*
ab € 43,79*
€ 57,19*
15 Tage
3
Frei Haus
ab € 40,23*
€ 58,45*
Lager 214
7
€ 4,30*
ab € 62,53*
€ 83,30*
14 Tage
4
€ 6,99*
ab € 66,08*
€ 86,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.