Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterbänder verz. C 3 100 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fensterbänder verz. C 3 100 mm
Fensterbänder verz. C 3 100 mm
Fensterbänder verz. C 3 100 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4015471015466
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     070550020
EAN/GTIN:
     4015471015466
Suchbegriffe:
Lappenband
Zylinderband
lappenband
Fensterband C 3 • Mit losem Stift • Links und rechts verwendbar • Verzinkt
Weitere Informationen:
Größe:
100 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Stift-Ø:
8,0 mm
Lappendicke:
2,00 mm
Länge der Rahmenlappen:
22,0 mm
Länge der Flügellappen:
27,0 mm
Loch-Ø:
3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Fensterband, Band, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,48*
€ 4,63*
5 Tage
10
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,89*
€ 5,16*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 31,45*
€ 42,78*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 34,39*
€ 45,21*
Lager 214
2
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 37,46*
€ 49,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,82*
€ 59,2858
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,73*
€ 54,4187
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,97*
€ 53,5143
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,71*
€ 50,8249
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 42,25*
€ 50,2775
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 41,03*
€ 48,8257
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 37,46*
€ 44,5774
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,746* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.