Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simonswerk FT-Band, mit losem Stift, 2-tlg., Ruko, DIN L-R, C 3, Fitschen, L 100, Stä.2, verz.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Simonswerk FT-Band, mit losem Stift, 2-tlg., Ruko, DIN L-R, C 3, Fitschen, L 100, Stä.2, verz.
Simonswerk FT-Band, mit losem Stift, 2-tlg., Ruko, DIN L-R, C 3, Fitschen, L 100, Stä.2, verz.
Simonswerk FT-Band, mit losem Stift, 2-tlg., Ruko, DIN L-R, C 3, Fitschen, L 100, Stä.2, verz.
Artikel-Nr.:
     5417F-51589
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     4015471015466
EAN/GTIN:
     4015471015466
Suchbegriffe:
Lappenband
Zylinderband
lappenband
Fensterband Typ C 3

M it losem Stift, links und rechts verwendbar, verzinkt.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit losem Stift
Bandkonstruktion:
2-teilig
Oberfläche:
verzinkt
Ergänzung:
für gefälzte Holzflügel
Grundpreis:
Nein
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Befestigungsart:
zum Einstemmen
Einsatzbereich:
Fenster
Rahmenlappenbreite:
22 mm
Rahmenlappenhöhe:
50 mm
Flügellappenbreite:
27 mm
Flügellappenhöhe:
50 mm
Modellbezeichnung:
Fitschen
Modellnummer:
C 3
Basis:
Band
Korrosionsbeständigkeit:
Klasse 3
Stiftdurchmesser:
8 mm
Stärke:
2 mm
Fensterwerkstoff:
Holz
Kopfausbildung:
Rundkopf
Material:
Stahl
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Lappendicke:
2,00 mm
Länge der Rahmenlappen:
22,0 mm
Länge der Flügellappen:
27,0 mm
Stift-Ø:
8,0 mm
Hersteller:
SIMONS WERK
Größe:
100 mm
Lochdurchmesser:
3,5 mm
Artikel-Nr.:
300101
Länge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Fensterbänder verz. C 3 100 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,48*
€ 4,63*
5 Tage
10
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,89*
€ 5,16*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 31,45*
€ 42,78*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 34,39*
€ 45,21*
2 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,63*
€ 47,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,78*
€ 50,9082
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 42,25*
€ 50,2775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,84*
€ 47,4096
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,31*
€ 45,5889
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,68*
€ 43,6492
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 34,28*
€ 40,7932
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 31,45*
€ 37,4255
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,145* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.