Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilrolle KO 50 150mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilrolle KO 50 150mm Edelstahl
Profilrolle KO 50 150mm Edelstahl
Profilrolle KO 50 150mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     214G-4015471034658
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 180749 0 04007
EAN/GTIN:
     4015471034658
Suchbegriffe:
Anschweissrolle
Profilrollen
profilrollen simonswerk
anschweissrolle
Profilrolle KO 50, Edelstahl • 2-teilige Profilrolle • Rundkopf • Edelstahlstift
Weitere Informationen:
Größe:
150 mm
Ursprungsland:
VR China
Stift-Ø:
13 mm
Rollen-Ø:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Profilrolle, Rolle, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 35,0057*
€ 46,7057*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,35*
€ 70,49*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,08*
€ 72,54*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,10*
€ 74,20*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 64,87*
€ 83,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 180744 0 04007
ab € 10,5592*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.