Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilrolle KO 50 100mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilrolle KO 50 100mm Edelstahl
Profilrolle KO 50 100mm Edelstahl
Profilrolle KO 50 100mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     214G-4015471017880
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 180744 0 04007
EAN/GTIN:
     4015471017880
Suchbegriffe:
Anschweissrolle
Profilrollen
profilrollen simonswerk
anschweissrolle
Profilrolle KO 50, Edelstahl • 2-teilige Profilrolle • Rundkopf • Edelstahlstift
Weitere Informationen:
Größe:
100 mm
Ursprungsland:
VR China
Stift-Ø:
10 mm
Rollen-Ø:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Profilrolle, Rolle, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 11,206*
€ 15,616*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,5592*
€ 16,318*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,17*
€ 21,93*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,21*
€ 22,53*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,70*
€ 25,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 180749 0 04007
ab € 35,0057*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.