Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FH-Schl.PZ,65/72/9,24 rd.B-1125,STA,m.W.DL-R,vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FH-Schl.PZ,65/72/9,24 rd.B-1125,STA,m.W.DL-R,vz
FH-Schl.PZ,65/72/9,24 rd.B-1125,STA,m.W.DL-R,vz
FH-Schl.PZ,65/72/9,24 rd.B-1125,STA,m.W.DL-R,vz
FH-Schl.PZ,65/72/9,24 rd.B-1125,STA,m.W.DL-R,vz
Artikel-Nr.:
     214G-4015540802546
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-11250-03-U-2
EAN/GTIN:
     4015540802546
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss
FH-Tür-Einsteckschloss B-1125 • Objekttür-FH-Einsteckschloss • Entfernung: 72 mm • Drückernussvierkant: 9 mm • Stulp: 235 mm, rund • PZ mit Wechsel • Richtung: DIN links und rechts • Falle: Stahl, verzinkt, umstellbar • Fallenausschluss: 14,5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Ausführung:
verzinkt
Lief.-Art.-Nr.:
B-11250-03-U-2
Richtung:
DIN links/rechts
Stulp:
24 mm
Dornmaß:
65 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,75*
€ 45,77*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 34,37*
€ 46,26*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,18*
€ 48,69*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 37,34*
€ 49,10*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.