Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FH-Schl.PZ,65/72/9,24 rd. B-1125,STA,m.W.DL-R,vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FH-Schl.PZ,65/72/9,24 rd. B-1125,STA,m.W.DL-R,vz
FH-Schl.PZ,65/72/9,24 rd. B-1125,STA,m.W.DL-R,vz
Artikel-Nr.:
     4012-651381
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-11250-03-U-2
EAN/GTIN:
     4015540802546
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss
FH-Tür-Einsteckschloss B-1125

• Objekttür-FH-Einsteckschloss
• Dornmaß: 65 mm
• Entfernung: 72 mm
• Drückernussvierkant: 9 mm
• Stulp Stahl verzinkt 24 x 235 mm, rund
• Mit Wechsel
• Richtung: DIN Links-Rechts
• Falle Stahl, verzinkt, umstellbar
• Fallenausschluss: 14,5 mm
• PZ

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
B-11250-03-U-2
Richtung:
DIN links/rechts
Stulp:
24 mm
Ausführung:
verzinkt
Dornmaß:
65 mm
Herstellerartikelnummer:
B-11250-03-U-2
Herstellername:
BKS GmbH
Markenname:
BKS
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,75*
€ 45,77*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 34,37*
€ 46,26*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,31*
€ 49,00*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 37,34*
€ 49,10*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.