Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Schl.PZ,65/72/9,24rd, PAF-D,12010,DL verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PA-Schl.PZ,65/72/9,24rd, PAF-D,12010,DL verz
PA-Schl.PZ,65/72/9,24rd, PAF-D,12010,DL verz
PA-Schl.PZ,65/72/9,24rd, PAF-D,12010,DL verz
PA-Schl.PZ,65/72/9,24rd, PAF-D,12010,DL verz
Artikel-Nr.:
     214G-4015540964534
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-12010-72-L-2
EAN/GTIN:
     4015540964534
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
FH-Tür-Einsteckschloss 1201, mit Anti-Panikfunktion • Funktion E mit Wechsel, Funktion D ohne Wechsel • PZ gelocht • Feuerhemmendes Panik-Einsteckschloss • 4-kant: 9 mm • Stulpausführung: rund • Stulplänge: 235 mm • Mit und ohne Wechsel • 2-tourig • Funktion Anti Panik: Falle und Riegel aus Stahl, verzinkt • Fallenausschluss 12 mm • Riegelausschluss: 20 mm • Norm: DIN 18250, DIN EN 179, DIN EN 1125 Zusatzinformation: EN 1125 und EN 179 nur in Kombination mit zugelassenen Beschlägen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
verzinkt
Lief.-Art.-Nr.:
B-12010-72-L-2
Richtung:
DIN links
Stulp:
24 mm
Dornmaß:
65 mm
Funktion:
D
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 30,27*
€ 39,30*
2 Tage
41
1
€ 5,45*
ab € 30,30*
€ 39,33*
3 Tage
41
1
€ 6,99*
ab € 31,14*
€ 40,48*
2 Tage
29
1
€ 5,59*
ab € 31,46*
€ 40,91*
Lager 214
12
1
€ 4,30*
ab € 38,42*
€ 50,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-12010-34-L-8
ab € 39,52*
Ähnlich
BKS
B-12010-34-R-8
ab € 39,63*
Ähnlich
BKS
B-12010-42-L-8
ab € 33,10*
Ähnlich
BKS
B-12010-74-L-8
ab € 33,03*
Ähnlich
BKS
B-12010-01-L-8
ab € 39,81*
Ähnlich
BKS
B-12010-01-R-8
ab € 39,02*
Ähnlich
BKS
B-12010-05-L-8
ab € 29,27*
Ähnlich
BKS
B-12010-05-R-8
ab € 29,26*
Ähnlich
BKS
B-12010-21-L-8
ab € 29,21*
Ähnlich
BKS
B-12010-20-L-2
ab € 21,95*
Ähnlich
BKS
B-12010-21-R-8
ab € 29,17*
Ähnlich
BKS
B-12010-20-R-2
ab € 22,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.