Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drallhaftschraube galZn 3,5x 50 a 1,0kg BÄR


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Drallhaftschraube galZn 3,5x 50 a 1,0kg BÄR
Drallhaftschraube galZn 3,5x 50 a 1,0kg BÄR
Drallhaftschraube galZn 3,5x 50 a 1,0kg BÄR
Artikel-Nr.:
     214G-4015593012121
Hersteller:
     Schürmann & Hilleke
Herst.-Nr.:
     DRZ 35 5025
EAN/GTIN:
     4015593012121
Suchbegriffe:
Drallhaftschraube
drallhaftschraube 3,5x50
Drallhaftschraube, verzinkt, in Paketen à 1 kg Hinweis: Unter anderem für Reparaturen an EURO-Paletten geeignet.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Abmessung:
3,5 x 50 mm
ca. Stückzahl pro Paket:
350
Weitere Suchbegriffe: BÄR, Schraubnägel, Drallschrauben, Nagel, verzinkt, Drallhaftschrauben, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 4,968*
€ 7,058*
8 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 4,9917*
€ 7,0617*
100
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 7,93*
5 Tage
12
12
€ 8,50*
ab € 6,3742*
€ 8,3042*
Lager 214
23
1
€ 4,30*
ab € 6,114*
€ 8,7909*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 8,7909*
€ 10,46117
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 8,1817*
€ 9,73622
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 8,0617*
€ 9,59342
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 7,6917*
€ 9,15312
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 7,614*
€ 9,06066
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 7,234*
€ 8,60846
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 6,114*
€ 7,27566
pro Kilogramm
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.