Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drallhaftschraube galZn 3,5x 50 a 1,0kg BÄR


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Drallhaftschraube galZn 3,5x 50 a 1,0kg BÄR
Drallhaftschraube galZn 3,5x 50 a 1,0kg BÄR
Drallhaftschraube galZn 3,5x 50 a 1,0kg BÄR
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4015593012121
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4015593012121
EAN/GTIN:
     4015593012121
Suchbegriffe:
Drallhaftschraube
drallhaftschraube 3,5x50
Drallhaftschraube, verzinkt, in Paketen à 1 kg

Hinweis: Unter anderem für Reparaturen an EURO-Paletten geeignet.

Weitere Informationen:
Abmessung:
3,5 x 50 mm
ca. Stückzahl per Paket à 1 kg:
350
udf_EDE_Katalog:
30307941
VE:
1 kg
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4015593012121
Herstellerartikelnummer:
DRZ 35 5025
Herstellername:
Schürmann & Hilleke GmbH & Co.KG
Markenname:
BÄR
ca. Stückzahl pro Paket:
350
Weitere Suchbegriffe: BÄR, Schraubnägel, Drallschrauben, Nagel, verzinkt, Befestigungstechnik, Nageltechnik, Drallhaftschrauben, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,968*
€ 7,058*
8 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 4,9917*
€ 7,0617*
100
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 7,93*
5 Tage
12
12
€ 8,50*
ab € 6,3742*
€ 8,3042*
5 Tage
23
1
€ 4,30*
ab € 6,114*
€ 8,7909*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 7,058*
€ 8,39902
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 6,748*
€ 8,03012
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 6,498*
€ 7,73262
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 6,238*
€ 7,42322
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 5,908*
€ 7,03052
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 4,968*
€ 5,91192
pro Kilogramm
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.