| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4015671158710 Herst.-Nr.: 2061 EAN/GTIN: 4015671158710 |
| |
|
| | |
| Holzspalter GHS 1000/14TE-A • Langholzspalter nach neusten Qualitäts- und Sicherheits-Standards • Hydraulisch-mechanische Spaltgut-Hebevorrichtung • Stützausleger für sicheren Stand. • Spaltgut-Fixiervorrichtung • Spaltmesser aus Spezialstahl mit hoher Standzeit • kraftvoller Elektromotor • Hocheffektive Hydraulikpumpe • 2-Hand-Sicherheitsbedienung • Spaltgut-Fangbügel beideseitig • Ein-Aus Schalter • Automatische Rückstellung des Spaltkeils mit Sicherheitsabschaltung • Zwei Geschwindigkeitsstufen • Steckbare Transportdeichsel mit Lenkrolle Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel. Abweichende Lieferzeit! Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Modell: | 14TE-A | Gewicht: | 212 kg | Netzspannung: | 400 V | Frequenz: | 50 Hz | Motorleistung P1: | 4,3 kW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 1.124,22* | € 1.215,20* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.192,70* | € 1.314,63* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.224,96* | € 1.326,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|