Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA Gewindestück MS, IG G1.1/4",SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA Gewindestück MS, IG G1.1/4",SB
GEKA Gewindestück MS, IG G1.1/4",SB
GEKA Gewindestück MS, IG G1.1/4",SB
Artikel-Nr.:
     214G-4015933005592
Herst.-Nr.:
     08.1114.9
EAN/GTIN:
     4015933005592
Suchbegriffe:
Gewindestück
gewindestück innengewinde
gewindestück
karasto gewindestück
GEKA® Gewindestück MS, IG Einsatzbereiche: • Innengewinde • Klauenabstand: einheitlich 40 mm • Kombinationen untereinander und mit allen GEKA® plus Modellen möglich • Serienmäßig mit GEKA® Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR (80200C) Technische Daten: • Material: Messing • Betriebsdruck: max. 10 bar • Temperaturbeständigkeit: ca. –5 °C bis +100 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewinde:
1.1/4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Schlauchstück, GEKA, GEKA®-plus-Gewindeanschluss, Schlauch-Stück, Schlauchkupplung, GEKA®-plus, GEKA®-plus-Gewindestück, Gewindeanschluss, 00000000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
90
10
€ 5,99*
ab € 2,73*
€ 3,69*
4 Tage
900
10
€ 7,99*
ab € 2,911*
€ 3,791*
1 Tag
39
20
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 4,35*
1 Tag
39
1
€ 6,90*
ab € 3,15*
€ 4,72*
Lager 214
191
1
€ 4,30*
ab € 3,36*
€ 5,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.