| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4016054102320 Herst.-Nr.: 405100 EAN/GTIN: 4016054102320 |
| |
|
| | |
| Digital-Winkelmessgerät Winkeltronic Easy • Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle • HOLD-Funktion • Nullung in jeder beliebigen Stellung der Schenkel möglich • Abschaltautomatik deaktivierbar • Stromversorgung 2 Mignon-Batterien AA/LR6 • Außen- und Innenwinkelmessung möglich Lieferung: Mit Hülle. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Messbereich: | 0–200 ° | Schenkellänge: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkelwasserwaage, digital-winkelmesser nedo, digital winkelmesser, Messzubehör, Elektronischer, Winkelmesser, Digital-Winkelmessgerät, Winkeltronic, Nedo, Nivellierzubehör, Digital-Gradmesser, Winkelmessgerät, Gradmesser, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,80* | € 143,69* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 121,16* | € 143,87* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,27* | € 144,26* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 131,99* | € 154,35* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 139,48* | € 165,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|