Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlüftungswalze 250mm 30 mm Stachel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlüftungswalze 250mm 30 mm Stachel
Entlüftungswalze 250mm 30 mm Stachel
Artikel-Nr.:
     214G-4016092710150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016092710150
Suchbegriffe:
Walze
Entlüftungswalze
Estrichwalze
00000000
Entlüftungswalze • Mit Spritzschutz • Zur Entfernung von Blasen nach dem Einbau von Estrich oder ähnlichem Material geeignet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Länge:
250 mm
Gewicht:
1,018 kg
Stachellänge:
31 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,28*
€ 24,63*
1
€ 4,90*
ab € 17,65*
€ 24,73*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 18,83*
€ 25,27*
6 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 19,00*
€ 25,57*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 20,12*
€ 27,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 13,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.