Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4016092710150, Diverse Entlüftungswalze 250mm 30 mm Stachel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-707222
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4016092710150
EAN/GTIN:
     4016092710150
Suchbegriffe:
Betonentlüfterrolle
Entlüftungsrolle
Entlüftungsroller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4016092710150, Entlüftungswalze 250mm 30 mm Stachel, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Stachellänge:
31 mm
Gewicht:
1,018 kg
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Walze, ENTLÜFTUNGSWALZE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 17,56*
€ 25,26*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,12*
€ 25,28*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,74*
€ 26,14*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,96*
€ 26,45*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,62*
€ 27,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 13,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.