Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlüftungswalze 500 mm 30 mm Stachel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlüftungswalze 500 mm 30 mm Stachel
Entlüftungswalze 500 mm 30 mm Stachel
Artikel-Nr.:
     214G-4016092771878
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016092771878
Suchbegriffe:
Betonentlüfterrolle
Entlüftungsrolle
Entlüftungsroller
Entlüftungswalze • Mit Spritzschutz • Zur Entfernung von Blasen nach dem Einbau von Estrich oder ähnlichem Material geeignet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Länge:
500 mm
Gewicht:
1,686 kg
Stachellänge:
31 mm
Weitere Suchbegriffe: Walze, Entlüftungswalze, Estrichwalze, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 29,51*
€ 41,40*
4 Tage
6
€ 4,79*
ab € 31,01*
€ 42,16*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 32,56*
€ 44,28*
8 Tage
7
€ 4,95*
ab € 33,02*
€ 44,82*
Lager 214
8
€ 4,30*
ab € 34,90*
€ 48,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.