Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerschnur PE 2,0mm 100m weiß Overmann


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Maurerschnur PE 2,0mm 100m weiß Overmann
Maurerschnur PE 2,0mm 100m weiß Overmann
Maurerschnur PE 2,0mm 100m weiß Overmann
Artikel-Nr.:
     214G-4016590001040
Hersteller:
     Overmann
Herst.-Nr.:
     002302000101000AA
EAN/GTIN:
     4016590001040
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur pe 2.0mm 100m
Maurerschnur, Polyethylen • Unempfindlich gegen Nässe • Parallelwicklung, Scheibenspule
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
weiß
Länge:
100 m
Ø:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, maurerschnur 2mm, Schnur, Maurer-Schnur, Schnüre, Maurerschnüre, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
20
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 5,82*
1
€ 9,80*
ab € 4,24*
€ 6,09*
1 Tag
22
1
€ 6,90*
ab € 4,50*
€ 6,48*
7 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 4,58*
€ 6,56*
Lager 214
23
1
€ 4,30*
ab € 4,80*
€ 7,08*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,08*
€ 8,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,048* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.