Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerschnur PP 1,0mm 100m grün Overmann


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Maurerschnur PP 1,0mm 100m grün Overmann
Maurerschnur PP 1,0mm 100m grün Overmann
Maurerschnur PP 1,0mm 100m grün Overmann
Artikel-Nr.:
     214G-4016590002375
Hersteller:
     Overmann
Herst.-Nr.:
     008501000201000AA
EAN/GTIN:
     4016590002375
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur pp overmann
Maurerschnur, Polypropylen • Parallelwicklung, Scheibenspule
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
grün
Länge:
100 m
Ø:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur 1 mm, maurerschnur, Schnur, Schnüre, Maurerschnüre, Maurer-Schnur, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 2,64*
€ 3,84*
1 Tag
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 4,00*
1 Tag
13
1
€ 6,90*
ab € 2,80*
€ 4,07*
7 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 4,11*
Lager 214
13
1
€ 4,30*
ab € 2,98*
€ 4,43*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,43*
€ 5,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,0298* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.