| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4016590002375 Herst.-Nr.: DVE4016590002375 EAN/GTIN: 4016590002375 |
| |
|
| | |
| Maurerschnur, Polypropylen - Auf Kunststoffrolle- Farbe grün - Länge 100 m - Ø 1 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Länge: | 100 m | Ø: | 1 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,64* | € 3,84* | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,92* | € 4,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,80* | € 4,07* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,83* | € 4,11* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,83* | € 4,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,0264* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|