| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4016673002155 Herst.-Nr.: MGL.200.F20 EAN/GTIN: 4016673002155 |
| | |
|
| | |
| MD-GLUE Sekundenkleber 200.435 Eigenschaften: • Hochviskos • Rapidkleber • In praktischer Flasche mit Tropfverschluss • Sparsam in der Anwendung • Punktgenauer Auftrag möglich • Hohe Schlagfestigkeit • Sehr hohe Zugfestigkeit • Hohe Temperaturbeständigkeit • Handfest in wenigen Sekunden Einsatzbereiche: • Für poröse Oberflächen wie Holz, Gummi, Keramik und Kork Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H335: kann die Atemwege reizen;H319: Verursacht schwere Augenreizung EUH202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Grossbritannien | Inhalt: | 20 g | Gebinde: | Flasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sofortklebstoff 20g flasche, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 20g, Marston-Domsel-Sekundenkleber, MD-GLUE-Sekundenkleber, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,37* | € 3,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,35* | € 3,41* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,40* | € 3,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,42* | € 3,51* | | | | Lager 214 | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,42* | € 3,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|