| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4016673006245 Herst.-Nr.: MSP.ZNA.Y400 EAN/GTIN: 4016673006245 |
| | |
|
| | |
| MD-Spray Zink-Alu • Zink-Alu-Spray bietet einen hitzebeständigen Korrosionschutz für viele Grundmetalle • Auf Buntmetall und Eisen haftet Zink-Alu-Spray hervorragend • Schnelltrockender, glatter Film • Hoher Glanzgrad • Farbgleich mit frisch verzinkten Metallen • Hohe Abriebfestigkeit • Hohes Haftvermögen • Überlackierbar • Anwendung von Zink-Alu-Spray in Bereichen der Industrie, des Handwerks und anderen Gewerben, immer dort, wo verzinkte Metalle bearbeitet oder beschädigt wurden • Die Hauptanwendung von Zink-Alu-Spray findet sich im Bereich der Klima- und Lüftungstechnik, an Heizungsanlagen, im Rohrleitungsbau und bei Maschinengehäusen • Zink-Alu Spray stellt aufgrund seiner Farbähnlichkeit mit frisch verzinkten Materialien einen optischen Ausgleich dar Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Inhalt: | 400 ml | Gebinde: | Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,77* | € 8,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,08* | € 9,80* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,53* | € 9,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 7,16* | € 9,90* | | | | Lager 214 | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 7,32* | € 10,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0183* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|