| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4016849573144 Herst.-Nr.: 9570-9999-3280 EAN/GTIN: 4016849573144 |
| |
|
| | |
| Basisstuhl Neon, ohne Polster, Flexband grün • Gasfeder-Sitzhöhenverstellung • Gewichtsregulierung • Extragroße ergonomisch geformte Rückenlehne • Stabiles Aluminium-Fußkreuz Info: Die Synchrontechnik sorgt für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung. Sitz und Lehne begleiten den Körper in seiner Bewegung. Optimal geeignet in büroähnlichen Arbeitssituationen, bei Arbeiten am Bildschirm und bei häufig wechselnden Sitzpositionen. • Mit großflächigen Kunststoff-Bodengleitern Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Ausführung: | Gleiter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konferenzstuhl, Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Arbeitsdrehstuhl, Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, polsterstuhl grün, ergonomischer bürostuhl, besucherstuhl grün, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 363,07* | € 421,93* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 331,82* | € 421,94* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 388,12* | € 447,22* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 389,15* | € 448,47* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 388,11* | € 487,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|