| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-951878 Herst.-Nr.: 9570-9999-3280 EAN/GTIN: 4016849573144 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900060118, Arbeitsdrehstuhl/Basisstuhl ohne Polster, NEON, Flexband grün Diese Arbeitsdrehstühle verbinden die neuesten ergonomischen Ansprüche mit Design. Die diversen Einstellmöglichkeiten in Verbindung miteinem Wechselpolstersystem ermöglichen höchste Flexibilität. , Flexband: grau Ergonomie und Einstellmöglichkeiten , Sitzhöhenverstellung , Gewichtsregulierung , Sitzneigungs- und Sitztiefenverstellung , Ergonomisch geformte Sitze und Rückenpolster , Wechselpolstersystem für einfachen und schnellen Arbeitseinsatz Technische Ausstattung , Gasfeder-Sitzhöhenverstellung , Stabiles Aluminium-Fußkreuz, schwarz , Garantie: 10 Jahre Synchrontechnik (für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung). , Mit großflächigen Kunststoff-Bodengleitern, Fabrikat: Bimos Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 20000 GRAMM | Ausführung: | Gleiter | Mechanik: | Synchrontechnik | Sitzhöhen-Einstellung: | 450620 mm | Herstellerartikelnummer: | 9570-9999-3280 | Herstellername: | Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG | Markenname: | bimos | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konferenzstuhl, Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Arbeitsdrehstuhl, Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, besucherstuhl leder grün, bimos basisstuhl, ergonomischer bürostuhl, 00060118, STUHL, 4016849573144, 1513988, 9570-9999-3280, k.A., 1062267 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 35,99* | ab € 384,48* | € 441,60* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 388,60* | € 445,22* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 352,56* | € 449,03* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 396,79* | € 455,12* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 408,68* | € 463,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|