Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia. Trennscheibe 39700 Ø 300 mm x 30 mm STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia. Trennscheibe 39700 Ø 300 mm x 30 mm STRECKE
Dia. Trennscheibe 39700 Ø 300 mm x 30 mm STRECKE
Dia. Trennscheibe 39700 Ø 300 mm x 30 mm STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4017689007585
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     14749
EAN/GTIN:
     4017689007585
Suchbegriffe:
Diamant-Frässcheibe
Diamantfrässcheibe
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamant-Trennscheibe 39700 • Direkt gesintert • Glatter Schneidrand (extradünn) • Nass- und Trockenschnitt • Für Keramik, Kacheln, glasierte Klinker, dünne Natursteine, harte Bodenfliesen Lieferung: Dieser Artikel wird nur per UPS versendet und kann nicht mit anderen E/D/E Lager-Sortimenten kombiniert werden (Paket bis 30 kg)." ; "Frachtkosten 7,50 € !
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Südkorea
Außen-Ø:
300 mm
Bohrungs-Ø:
30 mm
Segmenthöhe:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Diamanttrennscheibe, diamantfrässcheibe, Trennscheibe, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,89*
€ 62,04*
€ 4,90*
ab € 76,63*
€ 99,28*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 78,74*
€ 99,48*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 80,44*
€ 103,73*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,25*
€ 105,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
22531
ab € 142,37*
Ähnlich
Clever Diamond
14741
ab € 26,88*
Ähnlich
Clever Diamond
14534
ab € 30,35*
Ähnlich
Clever Diamond
14724
ab € 16,44*
Ähnlich
Clever Diamond
14603
ab € 25,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.