Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clever Diamond Diamant Trennscheibe 39700 Ø 300 mm x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clever Diamond Diamant Trennscheibe 39700 Ø 300 mm x 30 mm
Clever Diamond Diamant Trennscheibe 39700 Ø 300 mm x 30 mm
Clever Diamond Diamant Trennscheibe 39700 Ø 300 mm x 30 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p945429
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     4017689007585
EAN/GTIN:
     4017689007585
Suchbegriffe:
Diamant-Frässcheibe
Diamantfrässcheibe
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamant-Trennscheibe 39700 • Direkt gesintert • Turboverzahnt (extra dünn) • Anwendungsbereich: Keramik, Kacheln, glasierte Klinker, dünne Natursteine, harte Bodenfliesen (Trocken- und Nassschnitt)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Außen-Ø:
300 mm
Bohrung:
30 mm
Hersteller:
Clever Diamond
Segmenthöhe:
8 mm
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Durchmesser:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Diamanttrennscheibe, diamant-trennscheibe clever diamond, diamant frässcheibe, diamantscheibe 300mm, Clever, Diamond, Diamant, Trennscheibe, 39700, Ø
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,84*
€ 62,43*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 76,53*
€ 99,45*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 78,71*
€ 99,66*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 80,87*
€ 103,82*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,55*
€ 104,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
22531
ab € 141,27*
Ähnlich
Clever Diamond
14741
ab € 27,01*
Ähnlich
Clever Diamond
14534
ab € 30,13*
Ähnlich
Clever Diamond
14724
ab € 16,41*
Ähnlich
Clever Diamond
14603
ab € 25,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.