Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennscheibe CD4105 Ø 700 x 60 mm STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennscheibe CD4105 Ø 700 x 60 mm STRECKE
Dia.-Trennscheibe CD4105 Ø 700 x 60 mm STRECKE
Dia.-Trennscheibe CD4105 Ø 700 x 60 mm STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4017689304356
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     15050
EAN/GTIN:
     4017689304356
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond
Diamant-Trennscheibe 4105 UNI • Gelötet • Nassschnitt • Für Kalksandstein, Poroton, Hohllochziegel, abrasive Betonerzeugnisse Lieferung: Dieser Artikel wird nur per UPS versendet und kann nicht mit anderen E/D/E Lager-Sortimenten kombiniert werden (Paket bis 30 kg)." ; "Frachtkosten 7,50 € !
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Südkorea
Außen-Ø:
700 mm
Bohrungs-Ø:
60 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe 700 x 25,4, Trennscheibe, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 313,00*
€ 368,88*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,10*
€ 370,52*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,30*
€ 372,83*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,71*
€ 379,19*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,23*
€ 395,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,52*
€ 470,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,34*
€ 460,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,94*
€ 429,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,48*
€ 412,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 342,64*
€ 407,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,23*
€ 392,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
15042
ab € 238,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.