Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clever Diamond Diamant-Trennscheibe CD4105 Ø 700 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clever Diamond Diamant-Trennscheibe CD4105 Ø 700 x 60 mm
Clever Diamond Diamant-Trennscheibe CD4105 Ø 700 x 60 mm
Clever Diamond Diamant-Trennscheibe CD4105 Ø 700 x 60 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-328224
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     4017689304356
EAN/GTIN:
     4017689304356
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond
Diamant-Trennscheibe CD 4105 UNI Kalksandstein Gelötet, 40 mm - Langsegment Kurzzahn 20 mm. Einsatz: Tischsägen, Blocksägen Anwendungsbereich: Kalksandstein, Poroton, Hohllochziegel, abrasive Betonerzeugnisse (Nassschnitt)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
700 mm
Bohrungsdurchmesser:
60 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe 700 x 25,4, Dia.-Trennscheibe CD4105 Ø 700 x 60 mm STRECKE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 313,00*
€ 368,88*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,10*
€ 370,52*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,30*
€ 372,83*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,71*
€ 379,19*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,23*
€ 395,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,83*
€ 443,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,32*
€ 414,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,49*
€ 393,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,45*
€ 377,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,30*
€ 357,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
15042
ab € 238,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.