Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Kreissägeblatt "BAUSA"315x3,2x30mm, 24 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM Kreissägeblatt "BAUSA"315x3,2x30mm, 24 Zähne
HM Kreissägeblatt "BAUSA"315x3,2x30mm, 24 Zähne
HM Kreissägeblatt "BAUSA"315x3,2x30mm, 24 Zähne
Artikel-Nr.:
     214G-4017689615162
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     19664 (0700-315-30)
EAN/GTIN:
     4017689615162
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 315x30
kreissägeblatt
HM-Kreissägeblatt BAUSA • Wechselzahn • HM-bestücktes Baukreissägeblatt • Geeignet für alle Tischkreissägen • Zum Schneiden von Bau- und Schalhölzern mit Betonresten und von Brennholz, Heraklithplatten, Gasbetonsteinen, Dämmplatten, Kunststoffrohren
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Breite:
3,2 mm
Ø:
315 mm
Bohrungs-Ø:
30 mm
Zähnezahl:
24
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 315mm, HM-Kreissägeblatt, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 22,53*
€ 30,57*
7 Tage
5
€ 4,95*
ab € 22,41*
€ 30,61*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 23,26*
€ 31,66*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 23,69*
€ 33,04*
14 Tage
6
€ 6,99*
ab € 25,11*
€ 34,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
10058
ab € 14,97*
Ähnlich
Clever Diamond
10035
ab € 22,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.