|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214G-4017777291124 Herst.-Nr.: 29112 EAN/GTIN: 4017777291124 |
| | |
|
|  |  |
 | Händedesinfektion • Hochwirksames alkoholisches Antiseptikum zur hygienischen Händedesinfektion • Wirkt umfassend: bakterizid, fungizid und viruzid, auch bei behüllten Viren wie SARS-CoV-2 • Hautfreundlich mit Rückfetter • Gebrauchsfertig • Kompatibel zu handelsüblichen Eurospendersystemen • Anwendbar in allen Bereichen der menschlichen Hygiene • Zulassung Reg.- Nr: N - 90386 • Wirkstoff: Ethanol 80 % (V/V) • Händedesinfektion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-90386 Hersteller: Ballistol GmbH, Ballistolweg 1, 84168 Aham, DE, +49874496990, info@ballistol.de Weitere Informationen:  |  | Markenname: | BALLISTOL | Inhalt: | 5 l | Gebinde: | Kanister |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, desinfektionsmittel hände, handdesinfektionsmittel, 00000000 |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | € 4,30* | ab € 36,44* | € 51,16* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 53,09* | € 72,06* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 33,42* | € 73,09* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,95* | ab € 56,24* | € 75,70* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|