| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4018875730744 Herst.-Nr.: 773074 EAN/GTIN: 4018875730744 |
| |
|
| | |
| Klett-Schleifscheibe KP222K • Korund • Papierunterlage mit Klett • Gute Abtragsleistung und lange Standzeit • Zum Schleifen von Holz und Stahl geeignet • Zur Bearbeitung von Holzteilen und Karosserieteilen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Außen-Ø: | 115 mm | Körnung: | 120 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Winkelschleifblatt, Kunststoff-Winkelschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe vsm, exzenter schleifscheibe, fiberscheiben 115 mm, Schleifscheibe, Korund-Schleif-Scheibe, Klett-Schleifscheibe, Korund-Klett-Schleifscheibe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,1733* | € 0,2433* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,1861* | € 0,2761* | | | | | 43 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,1898* | € 0,2838* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,195* | € 0,2968* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,2851* | € 0,4414* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|