Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Schnürstiefel Leon S3, schwarz, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bau-Schnürstiefel Leon S3, schwarz, Gr. 43
Bau-Schnürstiefel Leon S3, schwarz, Gr. 43
Bau-Schnürstiefel Leon S3, schwarz, Gr. 43
Bau-Schnürstiefel Leon S3, schwarz, Gr. 43
Artikel-Nr.:
     214G-4018949250437
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018949250437
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschnürstiefel »Leon«, S3 Zulassung/Norm: EN 20345, S3 Ausführung: • Antistatisch • Atmungsaktiv • Wasserabweisendes Obermaterial • Energieaufnahme im Fersenbereich • Kraftstoff- und ölbeständig • Rutschhemmend Sohle: Rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle Material: Obermaterial aus Rindsleder, Textil-Innenfutter Sicherheit: Durchtrittsichere Zwischensohle, Zehenschutzkappe Gewicht: 601 g (Stiefel, Größe 38) Weite: 11 Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
43
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, schutzschuhe s3, arbeitssicherheitsschuhe, arbeitsschutzstiefel 43, Bauschuh, Bausicherheitsschuh, Sicherheitshalbschuh, Stiefel, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,02*
€ 15,42*
2 Tage
23
1
€ 8,50*
ab € 12,98*
€ 17,77*
5 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 15,77*
€ 21,35*
5 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 13,19*
€ 21,63*
Lager 214
20
1
€ 4,30*
ab € 24,57*
€ 33,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 33,12*
€ 39,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 32,29*
€ 38,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,73*
€ 35,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,41*
€ 35,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 28,01*
€ 33,33
pro Paar
ab 25 Paar
€ 27,70*
€ 32,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,57*
€ 29,24
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 24,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.