Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GH Windrispenband Typ Z 40x1,5x50000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GH Windrispenband Typ Z 40x1,5x50000
GH Windrispenband Typ Z 40x1,5x50000
GH Windrispenband Typ Z 40x1,5x50000
GH Windrispenband Typ Z 40x1,5x50000
GH Windrispenband Typ Z 40x1,5x50000
Artikel-Nr.:
     214G-4019346140055
Hersteller:
     GH Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4515
EAN/GTIN:
     4019346140055
Suchbegriffe:
Rispenband
Windrispenband
rispenband 40mm 50m
rispenband
Windrispenband, Typ Z Ausführung mit 40er Breite: • Metermarkierung 1–50 m • Verzinkte Kanten • Zertifiziert EN 14545
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Typ:
4515
Abmessung:
40 x 1,5 mm
Rollenlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: rispenband 40mm, Zugband, Holzverbinder, Lochband, Baubeschläge, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 83,63*
€ 103,57*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,27*
€ 121,28*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 101,28*
€ 124,07*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,61*
€ 157,60*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GH
110814
ab € 36,33*
Zubehör
GH
110914
ab € 32,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.