Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GH Windrispenband Spanner Schraub-Fix S40 - Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu GH Windrispenband Spanner Schraub-Fix S40 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Windrispenband Spanner Schraub-Fix S40 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Windrispenband Spanner Schraub-Fix S40 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Windrispenband Spanner Schraub-Fix S40 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Windrispenband Spanner Schraub-Fix S40 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Windrispenband Spanner Schraub-Fix S40 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Windrispenband Spanner Schraub-Fix S40 - Stahl feuerverzinkt
LOGO zu GH Windrispenband Spanner Schraub-Fix S40 - Stahl feuerverzinkt
LOGO zu GH Windrispenband Spanner Schraub-Fix S40 - Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104445451
Hersteller:
     GH
Herst.-Nr.:
     110814
EAN/GTIN:
     4019346025505
Suchbegriffe:
Rispenband
Windrispenband
rispenband
GH Windrispenband Spanner Schraub-Fix S40 - Stahl feuerverzinkt

Mit Schnellverschluss "Schraub-Fix"

Mit dem Windrispenbandspanner erhalten Sie eine Möglichkeit, das Windrispenband nachträglich zu spannen.

Produktvorteile:
  • mit Schnellverschluss "Schraub-Fix"
  • einfache Montage
  • nachträglich spannen


Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Type:
S40
Bezeichnung:
Windrispenband Spanner
Marke:
GH
L:
300 - 350 mm
Größe:
40 mm
Lochzahl ø 5:
5+5 ST
B:
40 mm
Stärke:
2 mm
Gewinde:
M12/SW10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GH Baubeschläge
4515
ab € 83,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.