Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türpuffer Bummsi schwarz Ø50mm H:14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türpuffer Bummsi schwarz Ø50mm H:14mm
Türpuffer Bummsi schwarz Ø50mm H:14mm
Türpuffer Bummsi schwarz Ø50mm H:14mm
Artikel-Nr.:
     214G-4019398526104
Hersteller:
     HANSI-Siebert
Herst.-Nr.:
     502610
EAN/GTIN:
     4019398526104
Suchbegriffe:
Bummsi
Bummsinchen
Bumsinchen
Eckenbumms
Bumms, Bummsi, Bummsinchen, Eckenbumms • Zum Kleben
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Typ:
Bummsi
Ø:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Türpuffer Wand, Wandpuffer, Wandtürpuffer, Wandtürstopper, bummsinchen schwarz, bummsi, bummsinchen hansi, Elastische, Puffer, ElastischePuffer, ElastischerPufferr, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
630
120
Frei Haus
ab € 0,6499*
€ 0,7532*
2 Tage
630
30
€ 6,90*
ab € 0,7699*
€ 0,7699*
30
€ 4,90*
ab € 0,7022*
€ 0,7763*
Lager 214
630
30
€ 4,30*
ab € 0,6401*
€ 0,7987*
120
€ 4,80*
ab € 0,8117*
€ 0,8117*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,7987*
€ 0,95045
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,7413*
€ 0,88215
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,6401*
€ 0,76172
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 23,961* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.