Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türpuffer Bummsi schwarz Ø50 mm H:14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türpuffer Bummsi schwarz Ø50 mm H:14 mm
Türpuffer Bummsi schwarz Ø50 mm H:14 mm
Türpuffer Bummsi schwarz Ø50 mm H:14 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4019398526104
Hersteller:
     HANSI-Siebert
Herst.-Nr.:
     DVE4019398526104
EAN/GTIN:
     4019398526104
Suchbegriffe:
Bummsi
Bummsinchen
Bumsinchen
Eckenbumms
Bumms, Bummsinchen, Eckenbumms, kein bohren, nur ankleben- Farbe schwarz - Typ Bummsi - Ø 50 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Typ:
Bummsi
Ø:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Türpuffer Wand, Wandpuffer, Wandtürpuffer, Wandtürstopper, bummsinchen schwarz, bummsi, bummsinchen hansi, Anschlagdämpfer, Bumms, Bumper, Elastische, Feststeller, Puffer, Schließtechnik, Schrankbumper, Türbumper, Türdämpfer, Türheber, Türpuffer, und
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
630
120
Frei Haus
ab € 0,6499*
€ 0,7532*
2 Tage
630
30
€ 6,90*
ab € 0,7699*
€ 0,7699*
30
€ 4,90*
ab € 0,7022*
€ 0,7763*
4 Tage
630
30
€ 4,30*
ab € 0,6401*
€ 0,7987*
Lager 284
120
€ 4,80*
ab € 0,8117*
€ 0,8117*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 0,8117*
€ 0,96592
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 97,404* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.