| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4019787608022 Herst.-Nr.: 60802 EAN/GTIN: 4019787608022 |
| |
|
| | |
| HECO-TOPIX®-plus, Senkkopf, PZD • Stahl, blau verzinkt • Senkkopf mit PZD-Antrieb • Angepasste Gewindesteigung für jede Schraubenlänge • Universalschraube – ideal geeignet für den Einsatz in allen natürlichen und industriellen Holzwerkstoffen • ETA-11/0284; ETA-19/0553 (ab Ø 3,5 mm) • MagicClose: Patentiertes Vollgewinde zieht Holzbauteile ohne Vorspannen spaltfrei zusammen Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Abmessung: | 5,0 x 20 mm | Gewinde: | VG | Antrieb PZD: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0306* | € 0,0449* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 4,74* | € 6,78* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 5,28* | € 7,50* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 5,44* | € 7,89* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 6,12* | € 8,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0272* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|