Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8505 15002 Drehstangen- Schloss,D15mm,o.Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8505 15002 Drehstangen- Schloss,D15mm,o.Einsatz
8505 15002 Drehstangen- Schloss,D15mm,o.Einsatz
8505 15002 Drehstangen- Schloss,D15mm,o.Einsatz
Artikel-Nr.:
     214G-4021677011904
Hersteller:
     JuNie
Herst.-Nr.:
     8505 15002
EAN/GTIN:
     4021677011904
Suchbegriffe:
Drehstangenschlösser
Möbelaufschraubschlösser
Möbelriegelschlösser
Möbelzylinderaufschraubschloss
Drehstangenschloss FURORE 8505 • Vernickelt • Aufliegend • In allen Anschlagrichtungen verwendbar • Für Materialstärken bis 19 mm • Hinweis: Für Stangendurchmesser 6 x 5/8 x 7 Hinweis: Ohne Zylinderkern und Zubehör
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Oberfläche:
vernickelt
Dornmaß:
15 mm
Schlosskastenbreite:
30 mm
Bohrdurchmesser:
18 mm
Schließbewegung:
180 °
Schlosskastenhöhe:
55 mm
für Stangendurchmesser:
6x5/8x7 mm
für Materialstärke max.:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubstangenschlösser, Stangenschloss, schubstangenschloss junie, schubstangenschlösser, Drehstangenschloss, Möbeldrehstangenschloss, Möbelschloss, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 5,56*
9 Tage
3
1
€ 5,49*
ab € 3,73*
€ 6,32*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 4,17*
€ 6,37*
1 Tag
8
1
€ 8,50*
ab € 4,29*
€ 6,54*
Lager 214
8
1
€ 4,30*
ab € 4,49*
€ 6,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.