Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenrolle 50mm E51.050 GL,Gummirad BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenrolle 50mm E51.050 GL,Gummirad BS ROLLEN
Kastenrolle 50mm E51.050 GL,Gummirad BS ROLLEN
Kastenrolle 50mm E51.050 GL,Gummirad BS ROLLEN
Kastenrolle 50mm E51.050 GL,Gummirad BS ROLLEN
Artikel-Nr.:
     214G-4021885066741
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     E51.050
EAN/GTIN:
     4021885066741
Suchbegriffe:
Kastenbockrolle
Kastenrolle
Möbel-Bockrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Kastenrolle E51 • Stahlblechgehäuse, verzinkt • Lauffläche: Gummi • Rad: Kunststoff • Gleitlager • Für harte Böden Hersteller: BS Rollen GmbH, Rotzkotten 14, 42897 Remscheid, DE, +492191592170, info@bs-rollen.de
Weitere Informationen:
Markenname:
BS ROLLEN
Lief.-Art.-Nr.:
E51.050
Ursprungsland:
VR China
h:
54 mm
a:
50 mm
c:
18 mm
e:
51 mm
g:
68 x 25 mm
k:
6,2 mm
f:
50 kg
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
136
20
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,78*
3 Tage
123
1
€ 5,99*
ab € 1,15*
€ 1,80*
1 Tag
165
1
€ 6,95*
ab € 1,16*
€ 1,82*
2 Tage
136
1
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 1,83*
Lager 214
283
1
€ 4,30*
ab € 1,64*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
E50.016
€ 0,44*
Ähnlich
BS Rollen
E51.025
€ 0,64*
Ähnlich
BS Rollen
E50.025
€ 0,41*
Ähnlich
BS Rollen
E51.030
€ 0,80*
Ähnlich
BS Rollen
E50.030
€ 0,49*
Ähnlich
BS Rollen
E50.045
€ 1,19*
Ähnlich
BS Rollen
E50.050
€ 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.