Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 50mm 42x42mm Platte,GL,Gummirad F26.050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 50mm 42x42mm Platte,GL,Gummirad F26.050
Lenkrolle 50mm 42x42mm Platte,GL,Gummirad F26.050
Lenkrolle 50mm 42x42mm Platte,GL,Gummirad F26.050
Lenkrolle 50mm 42x42mm Platte,GL,Gummirad F26.050
Artikel-Nr.:
     214G-4021885066833
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     F26.050
EAN/GTIN:
     4021885066833
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Möbelrolle
Lenkrolle für harte Böden F26 • Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gummirad • Geeignet für harte Böden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Lief.-Art.-Nr.:
F26.050
a:
50 mm
c:
18 mm
e:
68 mm
h:
30 x 30 mm
i:
17 mm
g:
42 x 42 mm
k:
5 mm
f:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Möbelrollen, Schrankrolle, lenkrollen 50 mm, möbelrolle, lenkrollen gummiräder, Plattenlenkrollen, Lenk, Räder, und, Rollen, Bockrollen, Lenkrollen, Apparaterollen, Gummiräder, Rolle, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,76*
€ 3,25*
1 Tag
114
1
€ 8,50*
ab € 2,27*
€ 3,50*
2 Tage
114
20
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 3,75*
2 Tage
114
1
€ 6,90*
ab € 2,59*
€ 3,96*
Lager 214
114
1
€ 4,30*
ab € 2,76*
€ 4,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.