Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 125mm LS420 Platte,Elastik bl.RL,FestLS420.B61.125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 125mm LS420 Platte,Elastik bl.RL,FestLS420.B61.125
Lenkrolle 125mm LS420 Platte,Elastik bl.RL,FestLS420.B61.125
Lenkrolle 125mm LS420 Platte,Elastik bl.RL,FestLS420.B61.125
Lenkrolle 125mm LS420 Platte,Elastik bl.RL,FestLS420.B61.125
Artikel-Nr.:
     214G-4021885083335
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LS420.B61.125
EAN/GTIN:
     4021885083335
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle, L520/LS420/LSS420/L420.B61 • Gehäuse Stahl, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Lauffläche Elastik-Reifen, blau • Kunststoff-Radkörper • Rollenlager
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Lief.-Art.-Nr.:
LS420.B61.125
a:
125 mm
c:
45 mm
e:
155 mm
g:
115 x 85 mm
f:
140 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrollen 125 mm, transportgeräterolle, lenkrollen gummiräder, Räder, Transportgeräterollen, und, Rollen, Transportrolle, Bockrollen, Lenkrollen, Rolle, 00000000
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 13,38*
€ 16,85*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 14,66*
€ 18,53*
7 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 14,32*
€ 18,94*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,17*
€ 20,46*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 23,36*
€ 30,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B61.125
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.