Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrband 500 m-Rolle rot/weiß geblockt Das Nachhaltige aus nachwachsenden Roh


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Absperrband 500 m-Rolle rot/weiß geblockt Das Nachhaltige aus nachwachsenden Roh
Absperrband 500 m-Rolle rot/weiß geblockt Das Nachhaltige aus nachwachsenden Roh
Artikel-Nr.:
     214G-4022153155013
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4022153155013
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband rot/weiß 80 mm, 500 m
absperrband
Absperrband Nr. 24, rot-weiß • Material: Polyethylen • Aus 100 % nachwachsenden Rohstoffen • Besonders nachhaltig • Klimaneutral und CO2-reduzierend • Beidseitig rot-weiß geblockt • Reißfest
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
rot-weiß
Länge:
500 m
Breite:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrband 500m, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 20,53*
€ 27,96*
2 Tage
173
€ 6,90*
ab € 21,57*
€ 28,94*
Lager 214
173
€ 4,30*
ab € 23,08*
€ 31,52*
13 Tage
173
€ 6,99*
ab € 24,56*
€ 32,67*
1 Tag
173
Frei Haus
ab € 19,87*
€ 34,42*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 31,52*
€ 37,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 31,20*
€ 37,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 29,25*
€ 34,81
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 28,47*
€ 33,88
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 27,55*
€ 32,78
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 27,24*
€ 32,42
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,08*
€ 27,47
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,04616* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
315522
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.