Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrband 500 m-Rolle rot/weiß geblockt, nachhaltig, aus nachwachsenden Rohstoffen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Absperrband 500 m-Rolle rot/weiß geblockt, nachhaltig, aus nachwachsenden Rohstoffen
Absperrband 500 m-Rolle rot/weiß geblockt, nachhaltig, aus nachwachsenden Rohstoffen
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p4927444
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4022153155013
EAN/GTIN:
     4022153155013
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband rot/weiß 80 mm, 500 m
absperrband
Absperrband Nr. 24, rot-weiß • Material: Polyethylen • Aus 100 % nachwachsenden Rohstoffen • Besonders nachhaltig • Klimaneutral und CO2-reduzierend • Beidseitig rot-weiß geblockt • Reißfest
Weitere Informationen:
Länge:
500 m
Breite:
80 mm
Farbe:
rot/weiß
Weitere Suchbegriffe: absperrband 500m, 500, m-Rolle, rot/weiß, geblockt,, nachhaltig,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 20,53*
€ 27,96*
2 Tage
173
€ 6,90*
ab € 21,57*
€ 28,94*
4 Tage
173
€ 4,30*
ab € 23,08*
€ 31,52*
13 Tage
173
€ 6,99*
ab € 24,56*
€ 32,67*
Lager 7NBYA
173
Frei Haus
ab € 19,87*
€ 34,42*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 34,42*
€ 40,96
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 34,22*
€ 40,72
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 32,44*
€ 38,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,47*
€ 31,50
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 25,66*
€ 30,54
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 24,89*
€ 29,62
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 23,43*
€ 27,88
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,87*
€ 23,65
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,03974* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
315522
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.