Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auszugsführung,9136065,Überauszug,verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auszugsführung,9136065,Überauszug,verz.
Auszugsführung,9136065,Überauszug,verz.
Auszugsführung,9136065,Überauszug,verz.
Artikel-Nr.:
     214G-4023149066696
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9136065
EAN/GTIN:
     4023149066696
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
Auszugsführung Quadro Duplex 30 • Überauszug (ca. 34 mm) mit Differentialrolle • Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2 • Stahl verzinkt Hinweise: Die minimale Einbautiefe erhöht sich bei Einsatz der Materialschale auf 400 mm Gehäuse mit oder ohne Dämpfung Silent System / Push to open bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
9136065
Belastbarkeit:
30 kg
min. Einbautiefe:
356 mm
Weitere Suchbegriffe: Überauszug, Auszug, Schubladenauszug, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 23,176*
€ 26,7502*
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 23,787*
€ 27,407*
15 Tage
407
1
€ 6,99*
ab € 25,48*
€ 34,64*
14 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 25,0872*
€ 36,4861*
Lager 214
20
1
€ 4,30*
ab € 33,0732*
€ 45,0147*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,0147*
€ 53,56749
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,6847*
€ 51,98479
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,0098*
€ 48,80166
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,5298*
€ 47,04046
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,2398*
€ 45,50536
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,8132*
€ 44,99771
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,0732*
€ 39,35711
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9137114
ab € 0,0664*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.