Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflur-Vollauszug,9239288,500mm,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterflur-Vollauszug,9239288,500mm,Stahl
Unterflur-Vollauszug,9239288,500mm,Stahl
Unterflur-Vollauszug,9239288,500mm,Stahl
Artikel-Nr.:
     214G-4023149097676
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9239288
EAN/GTIN:
     4023149097676
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Auszugsführung Actro mit Silent System • Vollauszug • Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System • Optionaler Einsatz von Push to open Silent möglich • Stahl verzinkt • Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
9239288
Anschlag:
rechts
Belastbarkeit:
40 kg
Nennlänge:
500 mm
Korpusseitendicke:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, Zargen Auszugsystem, kugelauszug hettich, kugelauszug, Vollauszug, Auszug, Unerflur, Schubladenauszug, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 7,0302*
€ 8,7881*
4 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 7,2197*
€ 8,9597*
22 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 9,1094*
€ 11,6294*
Lager 214
50
1
€ 4,30*
ab € 10,0106*
€ 14,4931*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 12,2685*
€ 14,9385*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,4931*
€ 17,24679
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,1731*
€ 16,86599
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,3806*
€ 15,92291
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,8606*
€ 15,30411
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,4906*
€ 14,86381
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,3506*
€ 14,69721
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,0106*
€ 11,91261
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.