| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8504361 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4023149097676 |
| |
|
| | |
| HETTICH Unterflur-Vollauszug,Actro,9239288, mit Silent System,500mm,rechts Auszugsführung Actro mit Silent System • Vollauszug • Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System • Optionaler Einsatz von Push to open Silent möglich • Stahl verzinkt • Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3 Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 9239288 | Nennlänge: | 500 | Anschlag: | rechts | Korpusseitendicke: | 18 | Belastbarkeit: | 40 | Herstellerartikelnummer: | 9239288 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 7,0302* | € 8,7781* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 7,2197* | € 8,9397* | | | | | 21 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 6,8737* | € 8,9937* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,0106* | € 14,5831* | | | | Lager 223 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 12,2585* | € 14,9385* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.493,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|