Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflur-Vollauszug,9240935,450mm,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterflur-Vollauszug,9240935,450mm,Stahl
Unterflur-Vollauszug,9240935,450mm,Stahl
Unterflur-Vollauszug,9240935,450mm,Stahl
Artikel-Nr.:
     214G-4023149113260
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9240935
EAN/GTIN:
     4023149113260
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Actro für ArciTech Schubkasten System mit Silent System / Push to open Silent • Vollauszug • Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System • Optionaler Einsatz von Push to open Silent möglich • Stahl verzinkt • Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3 • Links und rechts
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
9240935
Belastbarkeit:
70 kg
Nennlänge:
450 mm
Korpusseitendicke:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, Zargen Auszugsystem, hettich auszugschienen, zargen auszugsystem, Vollauszug, Unterflurauszug, Auszug, Schubladenauszug, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 16,0764*
€ 19,5096*
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 16,6935*
€ 19,9535*
3 Tage
17
1
€ 9,50*
ab € 18,28*
€ 25,24*
3 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 22,85*
€ 31,22*
Lager 214
3
1
€ 4,30*
ab € 23,1153*
€ 32,2632*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,2632*
€ 38,39321
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,6232*
€ 37,63161
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,4313*
€ 35,02325
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,7813*
€ 34,24975
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,5213*
€ 32,75035
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,2153*
€ 32,38621
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,1153*
€ 27,50721
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.