Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actro 19mm NL 450mm 70kg li / re gedämpft SiSy, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Actro 19mm NL 450mm 70kg li / re gedämpft SiSy, Stahl verzinkt
Actro 19mm NL 450mm 70kg li / re gedämpft SiSy, Stahl verzinkt
Actro 19mm NL 450mm 70kg li / re gedämpft SiSy, Stahl verzinkt
Actro 19mm NL 450mm 70kg li / re gedämpft SiSy, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-9240935
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9240935
EAN/GTIN:
     4023149113260
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Actro 19mm NL 450mm 70kg li / re gedämpft SiSy, Stahl verzinkt

Vollauszug, mit integriertem Dämpfungssystem Silent System, optionaler Einsatz von Push to open Silent möglich, Stahl verzinkt, Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3, Belastungsklasse XS bis zu 10 kg, Belastungsklasse L bis zu 40 kg, Belastungsklasse XL bis zu 70 kg Set besteht aus: 1 Stück Auszugsführung Actro, links und rechts Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schubkästen
Ausführung:
links / rechts,links / rechts
Auszugsart:
Unterflurführung / Vollauszug,Unterflurführung / Vollauszug
Auszugsrichtung:
einseitig,einseitig
Belastbarkeit:
70 kg ,70 kg
Industrieverpackung:
nein,nein
Korpusseitenstärke:
19 mm ,19 mm
Nennlänge:
450 mm ,450 mm
Montage:
zum Anschrauben / Korpusseite,zum Anschrauben / Korpusseite
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
ArciTech / Actro
Technik:
Öffnungssystem Push to open / Dämpfungssystem Silent System,Öffnungssystem Push to open / Dämpfungssystem Silent System
Verstellbarkeit:
3-dimensional,3-dimensional
Produktart:
Auszug
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 16,0764*
€ 19,5096*
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 16,6935*
€ 19,9535*
Lager 4708
17
1
€ 9,50*
ab € 18,28*
€ 25,24*
3 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 22,85*
€ 31,22*
5 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 23,1153*
€ 32,2632*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.