Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausz.führ.,9078719,f.Endlosbauw.,verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausz.führ.,9078719,f.Endlosbauw.,verz.
Ausz.führ.,9078719,f.Endlosbauw.,verz.
Ausz.führ.,9078719,f.Endlosbauw.,verz.
Artikel-Nr.:
     214G-4023149120343
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9078719
EAN/GTIN:
     4023149120343
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
Auszugsführung Quadro Duplex 70 • Überauszug ca. 33 mm • Mit Differentialrolle • Links und rechts • Lochreihe 32 mm (Garnitur) • Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2 • Stahl verzinkt Hinweise: Verriegelungsstangen Stop Control und Stop Control Plus bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
für Endlosbauweise, X = 22 mm
Lief.-Art.-Nr.:
9078719
Belastbarkeit:
65 kg
Schranktiefe:
600 mm
Blendenhöhe:
128–320 mm
Weitere Suchbegriffe: Auszugsführung, Führung, Auszug, Schubladenauszug, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 40,8317*
€ 46,2211*
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 42,2329*
€ 47,3329*
3 Tage
5
1
€ 9,50*
ab € 45,07*
€ 58,44*
15 Tage
859
1
€ 6,99*
ab € 45,02*
€ 58,81*
Lager 214
14
1
€ 4,30*
ab € 58,862*
€ 75,8382*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,8382*
€ 90,24746
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,8882*
€ 87,92696
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,4027*
€ 82,58921
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,1427*
€ 81,08981
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,7027*
€ 76,99621
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,992*
€ 76,15048
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,862*
€ 70,04578
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9137114
ab € 0,0664*
Zubehör
Hettich
9137686
ab € 0,1011*
Zubehör
Hettich
9078710
ab € 4,9482*
Zubehör
Hettich
9078712
ab € 14,2093*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.